Arbetsskiva tjocklek 50 mm av krysslimmad bambu 1500 mm

Art-nr: 926001 1500
(SEK 3120,52 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
192 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Skivans längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 1 500 mm
Djup 750 mm
Tjocklek 50 mm
Material arbetsskiva Bambu
Beläggning arbetsskiva slipat, oljat utan att efterlämna några spår
Produktslag Bänkskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 926001 1500
EAN/GTIN 4062406215415
Tillverkarens nummer 926001 1500

Benämning

Utförande:

Skivdjup 750 mm, tjocklek 50 mm: Med hål på skivans undersida för fastsättning av lådhurtsar och stödben (enskilda Vario-komponenter).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen