Arbetsskiva tjocklek 50 mm av krysslimmad bambu 1250 mm

Art-nr: 926001 1250
(SEK 3278,89 / 1 Square metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Skivans längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd 1 250 mm
Djup 750 mm
Tjocklek 50 mm
Material arbetsskiva Bambu
Beläggning arbetsskiva slipat, oljat utan att efterlämna några spår
Produktslag Bänkskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 926001 1250
EAN/GTIN 4062406102210
Tillverkarens nummer 926001 1250

Benämning

Utförande:

Skivdjup 750 mm, tjocklek 50 mm: Med hål på skivans undersida för fastsättning av lådhurtsar och stödben (enskilda Vario-komponenter).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen