{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
Materialtjocklek | 1 mm | |
arbetsbänk höjd | 850 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 400 kg | |
plattans tjocklek | 50 mm | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådor med individuell låsning | Enhands | |
Dörröppningsvinkel | 180 grad | |
Lådornas effektiva yta i G | 20×20 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 850 mm | |
arbetsskiva längd | 1 500 mm | |
Arbetsskiva (djup) | 750 mm | |
arbetsskiva (tjocklek) | 50 mm | |
underredets bredd | 1 300 mm | |
underredets djup | 700 mm | |
lådhurts effektiv höjd | 525 mm | |
lådornas effektiva bredd | 500 mm | |
lådornas effektiva djup | 500 mm | |
lådornas effektiva bredd i G | 20 | |
lådornas effektiva djup i G | 20 | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul utan broms | 2 | |
hjul-⌀ fast hjul | 100 mm | |
hjul-⌀ svängbart hjul | 100 mm | |
Material hjul | Massivt gummi | |
Kontakttyp ingång | F | |
märkspänning | 250 V | |
Antal lådor | 2 | |
Antal dörrar | 2 | |
maximal bärförmåga hjulunderrede | 400 kg | |
Material arbetsskiva | Bambu | |
Ovansida arbetsskiva | Lackad med färglös lack. | |
ComfortClose | Nej | |
Stötfångare | Nej | |
Skjuthandtag | Nej | |
sänkbar | Ja | |
vikt | 139,6 kg | |
Produktslag | mobil arbetsbänk |
Artikelnummer | 923651 1500 | |
EAN/GTIN | 4062406086008 | |
Tillverkarens nummer | 923651 1500 |