Vario arbetsbänk med hurts 24G, höjd 850 mm, Multiplex-bokskiva 1000/4 mm

Art-nr: 922664 1000/4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
29 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Skivans längd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • arbetsbänk höjd: 850
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 400
  • plattans tjocklek: 50

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
    Materialtjocklek 1 mm
    arbetsbänk höjd 850 mm
    Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
    Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 400 kg
    plattans tjocklek 50 mm
    Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
    Lådornas effektiva yta i G 20×20
    Cylinderlås modulär låscylinder
    Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie vario
    höjd 850 mm
    arbetsskiva längd 1 000 mm
    Arbetsskiva (djup) 750 mm
    arbetsskiva (tjocklek) 50 mm
    lådhurtsens höjd 400 mm
    lådhurtsens bredd 600 mm
    lådhurtsens djup 650 mm
    lådhurts effektiv höjd 325 mm
    lådornas effektiva bredd 500 mm
    lådornas effektiva djup 500 mm
    lådornas effektiva bredd i G 20
    lådornas effektiva djup i G 20
    Antal lådor 4
    vikt 116 kg
    Produktslag Arbetsbänk

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 922664 1000/4
    EAN/GTIN 4062406084615
    Tillverkarens nummer 922664 1000/4

    Benämning

    Utförande:

    Arbetsbänk av stabil stålkonstruktion. Stödben 50 mm breda med tvärstagning. Fötter med plastglidstöd, skonsamma mot golvet. Med 1 par knutplåtar för förstyvning. Lådhurts 24G centralt låsbar med stiftcylinderlås. Helt utdragbara lådor med differentialutdrag och 75 kg bärförmåga.

    Beläggning:

    Utdragslådans fronthöjd mm: 50, 75, 75, 125

    Leveransinnehåll:

    2 st stödben, 1 par knutplåtar, hurts med utdragslådor, arbetsskiva.

    Specialtillbehör:

    Kompletterande tillbehör, t.ex. manuell höjdjustering, hjul, sidinklädnad etc. finns under GridLine enskilda komponenter i grupp 92.

    Lackering:

    Stomme, stödben och utdragslådstomme ljusgrå RAL 7035, utdragslådfronter antracit RAL 7016, pulverbelagda. Lådstommen kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7035.

    Anmärkning:

    Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Reservdelar

    Från samma serie "vario" Visa alla

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen