Workstation eLevel+ med mörkgrå Eluplan-skiva, Längd: 1500mm

Art-nr.: 920022 1500
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Konstruktionsutförande: Stålrörskonstruktion
  • Höjdjustering arbetsplats: 700-1000
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 250
  • Utförande höjdinställning: elektrisk
  • plattans tjocklek: 40

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Konstruktionsutförande Stålrörskonstruktion
Höjdjustering arbetsplats 700-1000 mm
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) 250 kg
Utförande höjdinställning elektrisk
plattans tjocklek 40 mm
Höjdutjämning 25 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modell eLevel+
Serie Workstation
Höjdinställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till 700 mm - 1 000 mm
Höjd med bakvägg 1 000 mm
Bredd 1 500 mm
Djup 800 mm
arbetsskiva längd 1 500 mm
Arbetsskiva (djup) 700 mm
arbetsskiva (tjocklek) 40 mm
Princip för höjdjustering bara med arbetsskiva
Steglös höjdinställning Ja
Kontakttyp ingång F
märkspänning 250 V
Material arbetsskiva Eluplan
Beläggning arbetsskiva Eluplan (plast), (linoleumgolv)
Beläggningstjocklek 2 mm
Ovansida arbetsskiva Beläggning antistatisk, mycket reptålig, medelhård, inte ljusäkta
Färg ovansida arbetsskiva mörkgrå
Manöverpanel med display och minnesfunktion Ja
vikt 90 kg
Produktslag Arbetsbord

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 920022 1500
EAN/GTIN 4062406119522
Tillverkarens nummer 920022 1500
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Workstation eLevel+ elektrisk, steglös höjdinställning. Höjdinställning via elektronisk manöverpanel. Manöverpanel med display och minnesfunktion. Vid justering påverkas arbetsskivans höjd. eLevel+ endast arbetsskivan justeras i höjdled, resten av arbetsplatsen förblir oförändrad. Bakvägg med integrerad kabelkanal.

Lackering:

Fotdel antracit RAL 7016, ej konfigurerbar.
Lyftpelare av eloxerad aluminium, ej konfigurerbar.
Sid- och bakvägg ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd. konfigurerbar.

Anmärkning:

  • Om du använder hurtsar som skruvas fast under arbetsskivan måste du tänka på att hurtsarna inte får vara högre än 500 mm.
  • Varning: Vid uppställning i rad bör glidplåt nr 920350 användas (klämrisk).

Storlekar med .../2 är monterade med en alternativ lyftenhet. Tekniska data liknar de hos tidigare lyftenheter, små avvikelser. Kontrollpanelen är visuellt annorlunda för dessa storlekar, men funktionellt densamma.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen