{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Konstruktionsutförande | Stålrörskonstruktion | |
Höjdjustering arbetsplats | 670 − 990 mm | |
Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä) | 250 kg | |
Utförande höjdinställning | elektrisk | |
plattans tjocklek | 50 mm | |
Höjdutjämning | 25 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Modell | eLevel | |
Serie | Workstation | |
Höjdinställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till | 670 mm - 990 mm | |
Bredd | 1 500 mm | |
Djup | 800 mm | |
arbetsskiva längd | 1 500 mm | |
Arbetsskiva (djup) | 800 mm | |
arbetsskiva (tjocklek) | 50 mm | |
Princip för höjdjustering | komplett påbyggnad | |
Steglös höjdinställning | Ja | |
Kontakttyp ingång | F | |
märkspänning | 250 V | |
Material arbetsskiva | Bambu | |
Manöverpanel med display och minnesfunktion | Ja | |
vikt | 80 kg | |
Produktslag | Arbetsbord |
Artikelnummer | 920016 1500/2 | |
EAN/GTIN | 4067263001423 | |
Tillverkarens nummer | 920016 1500/2 |