Lastkrok 1/1

Art-nr: 919975 1/1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal truckgafflar / lyftkapacitet t Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 395 mm
Bredd 300 mm
Djup 180 mm
Invändig inkörningsmått höjd 68 mm
Invändig inkörningsmått bredd 168 mm
lyftförmåga 1 000 kg
vikt 9 kg
Produktslag Lastkrok

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 919975 1/1
EAN/GTIN 4052462017931

Benämning

Utförande:

Lastkrok för säkra lyft och transport av tunga laster. För fastsättning på truckens gafflar. Stabil stålkonstruktion. Med halksäkring och vridkrok.
Fäste med 1 gaffelarm eller kran.

Lackering:

Gulorange RAL 2000 lackerad.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen