{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
höjd | 385 mm | |
Bredd | 170 mm | |
Djup | 750 mm | |
Invändig inkörningsmått höjd | 80 mm | |
Invändig inkörningsmått bredd | 220 mm | |
avstånd, gaffelfickor B | 160 mm | |
lyftförmåga | 1 500 kg | |
vikt | 21 kg | |
Produktslag | Lastkrok |
Artikelnummer | 919975 2/1,5 | |
EAN/GTIN | 4052462017993 |