{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 4842 | |
höjd | 1 020 mm | |
Bredd | 1 171 mm | |
Djup | 700 mm | |
lastplanens bredd | 1 000 mm | |
lastplanets djup | 700 mm | |
undre lastplanets höjd | 248 mm | |
övre lastplanets höjd | 870 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 200 mm | |
övre lastplanets bärförmåga | 200 kg | |
maximal bärförmåga | 400 kg | |
Material hjul | TPE | |
vikt | 55 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktslag | Bordsvagn |
Artikelnummer | 919870 4842 | |
EAN/GTIN | 4017976348421 | |
Tillverkarens nummer | 4842 | |
Tillverkare | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |