{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | 4820 | |
höjd | 870 mm | |
Bredd | 1 021 mm | |
Djup | 500 mm | |
lastplanens bredd | 850 mm | |
lastplanets djup | 500 mm | |
undre lastplanets höjd | 207 mm | |
övre lastplanets höjd | 829 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 160 mm | |
övre lastplanets bärförmåga | 200 kg | |
maximal bärförmåga | 400 kg | |
Material hjul | TPE | |
vikt | 36 kg | |
Norm | EN 1757-3 | |
Produktslag | Bordsvagn |
Artikelnummer | 919870 4820 | |
EAN/GTIN | 4017976048208 | |
Tillverkarens nummer | 4820 |