Montagevagn, Typ: TB3/0

Art-nr.: 918583 TB3/0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Höjdinställning i raster: 50

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Höjdinställning i raster 50 mm
Typ TB3/0
höjd 1 200 mm
Bredd 1 225 mm
Djup 710 mm
effektiv höjd 900 mm
invändig bredd 1 000 mm
effektivt djup 700 mm
Monteringsraster 50 mm
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
⌀ hjul 125 mm
maximal bärförmåga 250 kg
vikt 27,2 kg
Produktslag Materialvagn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 918583 TB3/0
EAN/GTIN 4045197684158
Tillverkarens nummer 918583 TB3/0

Benämning

Utförande:

Stabil svetsad stålrörsram. För modulär fastsättning av bärskenor för öppna förvaringslådor. Båda sidorna kan användas, 8 bärskenor kan hängas upp på varje sida (beroende på boxarnas effektiva höjder). Bärskenor kan hängas upp i raster om 50 mm och har bärförmågan 30 kg. Ergonomiskt 2K-Haptoprene-skjuthandtag. 2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms) med spårfri polyuretanlöpyta, rullagrade nav.

Leveransinnehåll:

tomma.

Lackering:

Silver pulverbelagd.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen