{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Höjdinställning i raster | 50 mm | |
Typ | TB3/90 | |
höjd | 1 200 mm | |
Bredd | 1 225 mm | |
Djup | 710 mm | |
effektiv höjd | 900 mm | |
invändig bredd | 1 000 mm | |
effektivt djup | 700 mm | |
Monteringsraster | 50 mm | |
antal fasta hjul utan broms | 2 | |
antal svängbara hjul med broms | 2 | |
⌀ hjul | 125 mm | |
antal öppna förvaringslådor | 90 | |
maximal bärförmåga | 250 kg | |
vikt | 27,2 kg | |
Produktslag | Materialvagn |
Artikelnummer | 918583 TB3/90 | |
EAN/GTIN | 4045197684165 | |
Tillverkarens nummer | 918583 TB3/90 |