• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Mellanhylla för etagevagn TS9 som skruvas fast, lastplanets djup: 600mm

Art-nr.: 918577 600
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
12 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

lastplanets djup (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

lastplanens bredd 1 000 mm
lastplanets djup 600 mm
lyftförmåga 75 kg
Användningsområde Etagevagn
Produktslag Avläggsskiva

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 918577 600
Kopiera
EAN/GTIN 4045197684127
Kopiera
Tillverkarens nummer 918577 600
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Skruvas fast som mellanhylla i GARANT etagevagn TS9. Vinkel av stålplåt, hyllplan av träfiberskiva med reptålig yta i antracit.

Passar till:

Lackering:

Silver pulverbelagd.