Vägg av perforerad plåt dubbelsidig för ToolTruck 444 mm

Art-nr: 914856 444
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

effektiv höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Serie ToolTruck
höjd 444 mm
perforerad panel, höjd 444 mm
perforerad panel, bredd 1 025 mm
Användningsområde Rullarbetsbänk
Produktslag Perforerad panel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 914856 444
EAN/GTIN 4045197894038
Tillverkarens nummer 914856 444

Benämning

Utförande:

Par bärande stolpar av stålrör 25×25 mm med vägg av perforerad stålplåt (□ 9×9 mm i 37 mm raster), silverpilverlackerade.
Perforerad vägg med raster på båda sidorna.

Passar till:

Leveransinnehåll:

Perforerad stålplåtvägg inklusive stolppar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen