Vägg av perforerad plåt enkelsidig för ToolTruck, effektiv höjd: 950mm

Art-nr.: 914855 950
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

effektiv höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Hoffmann raster för perforerad panel 9×9 mm
Serie ToolTruck
höjd 950 mm
perforerad panel, höjd 950 mm
perforerad panel, bredd 1 025 mm
Användningsområde Rullarbetsbänk
Produktslag Perforerad panel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 914855 950
EAN/GTIN 4045197894014
Tillverkarens nummer 914855 950

Benämning

Utförande:

Par bärande stolpar av stålrör 25×25 mm med vägg av perforerad stålplåt (□ 9×9 mm i 37 mm raster), silverpilverlackerade.
Perforerad vägg på ena sidan, andra sidan slät stålplåtsvägg.

Passar till:

Leveransinnehåll:

Perforerad stålplåtvägg inklusive stolppar.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen