{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga låda/utdragshylla | 40 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Lådutdrag | Utdragsspärr | |
Lådor med individuell låsning | Enhands | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Lådornas effektiva yta i G | 20×16 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Serie | ToolTruck; Rullarbetsbänk ToolTruck | |
höjd | 1 000 mm | |
Bredd | 1 195 mm | |
Djup | 500 mm | |
lådornas effektiva bredd | 500 mm | |
lådornas effektiva djup | 400 mm | |
lådornas effektiva bredd i G | 20 | |
lådornas effektiva djup i G | 16 | |
Antal lådor | 8 | |
vikt | 104 kg | |
Konfigurator relevant | Ja | |
Produktslag | mobil arbetsbänk |
Artikelnummer | 914568 8 | |
EAN/GTIN | 4045197892294 | |
Tillverkarens nummer | 914568 8 |