Avdragarplatta separat 3

Art-nr: 884600 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    spännområde mått A 25 mm - 155 mm
    avstånd mellan sidobultar mått B 155 mm
    anslutningsgänga för lageravdragare M18×1,5
    Produktslag Avdragarplatta

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 884600 3
    EAN/GTIN 4021176008443
    Tillverkarens nummer 17-3

    Benämning

    Utförande:

    Demonterings- och avdragsanordning av kvalitetsverktygsstål.
    Demonteringsanordning: Genom en snabbspänningstryckspindel blir de halvcirkelformade demonteringsbackarna likformigt spända. De kilformade backarna pressas då in mellan lager och säte.
    Avdragsanordning: I kombination med demonteringsanordningen för avdragning av det lossade lagret från sätet (dragbultarna skruvas in i de gängade hålen i demonteringsbackarna).
    De halvcirkelformiga skiljebackarna spänns likformigt genom snabbspänningstryckspindeln.

    Användningsdata:

    För demontering av kullager, kugghjul, innerringar med mera som sitterså tätt intill andra delar att de vanliga avdragarnas klor inte kommer åt.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen