Avdragarplatta separat 1

Art-nr: 884600 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

spännområde mått A 12 mm - 75 mm
avstånd mellan sidobultar mått B 75 mm
anslutningsgänga för lageravdragare M10
Produktslag Avdragarplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 884600 1
EAN/GTIN 4021176008283
Tillverkarens nummer 17-1

Benämning

Utförande:

Demonterings- och avdragsanordning av kvalitetsverktygsstål.
Demonteringsanordning: Genom en snabbspänningstryckspindel blir de halvcirkelformade demonteringsbackarna likformigt spända. De kilformade backarna pressas då in mellan lager och säte.
Avdragsanordning: I kombination med demonteringsanordningen för avdragning av det lossade lagret från sätet (dragbultarna skruvas in i de gängade hålen i demonteringsbackarna).
De halvcirkelformiga skiljebackarna spänns likformigt genom snabbspänningstryckspindeln.

Användningsdata:

För demontering av kullager, kugghjul, innerringar med mera som sitterså tätt intill andra delar att de vanliga avdragarnas klor inte kommer åt.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen