Kullageravdragarsortiment i KUKKO L-BOXX® 69-B

Art-nr: 883100 69-B
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

förpackning Systemväska, (L-Boxx)
spännvidd 40 mm - 110 mm
Produktslag Kullageravdragare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 883100 69-B
EAN/GTIN 4021176781476
Tillverkarens nummer 69-B

Benämning

Utförande:

Avdragarsortiment i KUKKO L-BOXX® bestående av vardera 1 tvärbalk, 1 spindel, 2dragbultar och 3 par (storlek 69-A och 69-B) resp. 6 par dragstycken (storlek 69-C). Kraftigt utförande av specialstål. Speciell form på dragstyckena för exakt säte i kullagret.
In KUKKO L-BOXX® Mini.

Användningsdata:

För enkel och snabb avdragning av alla typer av kullager monterade i hus på axlar. Mycket mångsidigt − klarar många reparations- och serviceuppgifter inom fordon, industri, hantverk etc.

Passar till:

kullager enligt ISO: 6011 − 6020; 6206 − 6212; 6305 − 6309; 6403 − 6407

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen