Sortimentlåda L-BOXX® Mini

Art-nr: 693340
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 281 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP X4
  • Egenskap väska: Stapelbar
  • förpackning: Systemväska, (L-Boxx)

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP X4
Egenskap väska Stapelbar
yttermått längd 260 mm
yttermått djup 155 mm
yttermått höjd 65 mm
vikt 0,4 kg
förpackning Systemväska, (L-Boxx)
Produktslag Verktygstransportsystem

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 693340
EAN/GTIN 4045294514969
Tillverkarens nummer 6000003510

Benämning

Utförande:

Sortimentlåda L-BOXX® Mini för förvaring av allehanda smådelar. Den robusta klickmekanismen gör att väskorna snabbt och enkelt kan sättas ihop med varandra och tas isär. Flera systemväskor kan transporteras ihop. Med praktiskt bärhandtag och 7 uttagbara mellanväggar för individuell anpassning efter behov. Av livmedelsäkta plast. Lastkapacitet upp till 1,5 kg.

Funktion:

IPX4: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar, men inget skydd mot främmande föremål eller mot beröring.

Passar till:

Systemväska av plast nr 693330 storlek 102.