{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gripvidd utvändigt | 80 mm - 520 mm | |
gripvidd invändigt | 200 mm - 590 mm | |
spänndjup till | 200 mm | |
maximalt vridmoment | 400 Nm | |
effekt | 12 t | |
Antal krokar | 2 | |
Utvändig sexkant | 36 mm | |
vikt | 14 kg | |
Produktslag | Tvåarmad avdragare |
Artikelnummer | 880100 4 | |
EAN/GTIN | 4021176009761 | |
Tillverkarens nummer | 20-4 |