{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gripvidd utvändigt | 30 mm - 90 mm | |
gripvidd invändigt | 70 mm - 140 mm | |
spänndjup till | 100 mm | |
maximalt vridmoment | 80 Nm | |
effekt | 4,5 t | |
Antal krokar | 2 | |
Utvändig sexkant | 17 mm | |
vikt | 1,305 kg | |
Produktslag | Tvåarmad avdragare |
Artikelnummer | 880100 1 | |
EAN/GTIN | 4021176009433 | |
Tillverkarens nummer | 20-1 |