Tak- och montagepelare 250 cm

Art-nr: 861780 250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
43 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

maximal längd (cm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Stål
Material handtag 2K-plast
totallängd 145 cm - 250 cm
Bärplatta 9×7 cm
maximal bärförmåga 160 kg
Svängningsvinkel −45 grad - 45 grad
anmärkning Svängbar; halksäker
lämplig för Gipsskivor; Träbrädor; Paneler; Takläkt; Metallister; Folier; Lampstomme
vikt 3,1 kg
Produktslag Takpelare / Montagepelare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 861780 250
EAN/GTIN 4008158041254
Tillverkarens nummer STE250

Benämning

Utförande:

Synnerligen stabil konstruktion genom bärkraftiga stålrör och halksäkra PVC-kontaktytor. Enhandsmanövrering tack vare 2-komponentplasthandtag med pumpmekanism. Snabbskjutreglage för snabb in- och utdragning av teleskopstången. Fasthållningskraften kan regleras genom att vrida stödet vid handtaget. Kan belastas med upp till högst 160 kg (storlek 250) resp. 110 kg (storlek 300) vid komplett inskjuten teleskopstång. Kan också användas på lutande ytor genom steglöst svängbara kontaktytor från -45° till 45°.
Kan belastas med upp till högst 40 kg på lutande ytor.

Användningsdata:

För fixering av gipsskivor, träbrädor, paneler, takläkt, metallister, folier och lampstativ med höjd upp till 3,00 m. Kan också utan problem användas på lutande ytor tack vare svängbara och halksäkra PVC-kontaktytor.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen