Säkerhetskniv SECUNORM MIZAR med 1 blad

Art-nr: 842095
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 264 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Längd 139 mm
    antal blad 1
    Produktslag Säkerhetskniv

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 842095
    EAN/GTIN 4002632920790
    Tillverkarens nummer 12500102

    Benämning

    Utförande:

    Säkerhetskniv med 15 mm skärdjup och automatisk indragning av sågbladet. Ergonomiskt och lätt (59 g) tånghandtag av glasfiberarmerad plast, med lättmanövrerad spak för frigöring av klingan. Innovativ 3 i 1-säkring som används för att låsa och låsa upp skärverktyget samt byta klingan (reservklinga nr 842097 storlek 10). Klingan kan användas två gånger.

    Användningsdata:

    För all vanlig skärande bearbetning, t.ex. genom kartong med tre skikt, folie, plastförpackningar, tejp, säckmaterial eller textil.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen