Uppsamlingsbox

Art-nr: 845130
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 079 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Bredd 100 mm
    höjd 210 mm
    Djup 100 mm
    Produktslag Uppsamlingsbox

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 845130
    EAN/GTIN 2050001711106
    Tillverkarens nummer 249563

    Benämning

    Utförande:

    Uppsamlingsbox för säker förvaring eller avfallshantering av förbrukade blad.
    När boxen är helt full stängs locket. Den inbyggda spärrmekanismen gör att Safebox sedan inte kan öppnas igen. Därefter kan den fulla uppsamlingsboxen avfallshanteras på ett säkert sätt.

    Användningsdata:

    För förbrukade blad, t.ex. brytblad, trapetsformade och krokiga blad, skalpellblad med mera.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen