Säkerhetskniv SECUPRO MERAK med 1 blad

Art-nr: 842062
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 887 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Längd 128 mm
    Produktslag Säkerhetskniv

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 842062
    EAN/GTIN 4002632920578
    Tillverkarens nummer 12400102

    Benämning

    Utförande:

    Lätt säkerhetskniv med 9 mm skärdjup och helautomatisk indragning av klingan. Ergonomiskt och lätt (59 g) tånghandtag av glasfiberarmerad plast, med lättmanövrerad spak för frigöring av klingan. Byt klinga smidigt och säkert, klingan kan användas på 4 sätt.

    Användningsdata:

    För kartong med upp till två skikt, plastemballage, tejp, rullvara m.m.

    Reservdel:

    Reservklinga se nr 842065 storlek 10 eller keramikklinga 842065 storlek 2C.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen