Universalskavstål med 3 brytblad 1

Art-nr: 837750 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
44 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    klingbredd 100 mm
    totallängd 200 mm
    Produktslag Skavstål

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 837750 1
    EAN/GTIN 4975364016126
    Tillverkarens nummer SCRL200

    Benämning

    Utförande:

    Lätt och smidigt universalskavstål av aluminiumgjutgods med slagkåpa av stål i handtagsänden. Halksäkert ergonomiskt plasthandtag för säkert och bekvämt arbete. Skavstålet motsvarat ett vanligt förekommande 18 mm brytblad (nr 845010 10) för storlek 1 − 3 och 22 mm (nr 845110 10) resp. 25 mm (nr 837755) för storlek 4, som går snabbt och enkelt att byta (klämmekanism).

    Leveransinnehåll:

    Med 3 klingor.

    Anmärkning:

    Lösa blad 25 mm nr 837755 utan brottanvisningar för skavstål strl. 4.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen