Hydrauliska håltagnings-verktyg/sväng-cylinder i plastväska, Typ: 1

Art-nr.: 834655 1
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Väskans längd 495 mm
Väskans bredd 385 mm
Väskans höjd 140 mm
Produktslag Håltagningsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 834655 1
EAN/GTIN 4045197967244
Tillverkarens nummer 834655 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Hydrauliskt verktyg med tryckkraft upp till ca 600 bar, med flerfunktionellt rörlig cylinder (vrid- och svängbar 360°), med 3/4 − 16 UNF-gänga som passar dragbult nr 834070 4070. Mycket lätt tack vare svänghuvud och cylinder av aluminium.
Stanskapacitet: För runda hålpunchar och spaltpunchar upp till ⌀ 82 / tjocklek 3 mm / St 37. Större diametrar vid mindre materialtjocklek och hållfasthet. Väska L×B×H: 495×385×140 mm.

Användningsdata:

För manövrering av hålpunchar.

Anmärkning:

Vid beställning av det hydrauliska verktyget, beställ även de dragbultar nr 834070 som erfordras för respektive hålpunchar!

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Handhydraulik zum Stanzen von gratfreien Löchern mit Rund-, Quadrat- und Rechteckblechlochern.
  • Geeignet für Schaltschrank- und Anlagenbau.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keinen Schlägen, Stößen oder schweren Lasten aussetzen.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Maximale Kraft am Griff und Druckleistung des Werkzeuges nicht überschreiten.
  • Keine Verlängerungen oder Umgehungsadapter an den Griff anbringen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen