Sats med spalthålpunchar med hydraulverktyg, Typ: 1

Art-nr.: 834855 1
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Väskans längd 495 mm
Väskans bredd 385 mm
Väskans höjd 140 mm
Produktslag Håltagningsverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 834855 1
Kopiera
EAN/GTIN 4045197967176
Kopiera
Tillverkarens nummer 834855 1
Kopiera
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Leveransinnehåll:

1 handhydraulik nr 834655.
Vardera 1 hålplåtstans (liknande nr 834160, men utan axialkullager) ⌀ 16,2 (M16) − 20,4 (PG13 / M20) − 22,5 (PG16 / M22) − 25,4 (M25) − 32,5 (M32) − 40,4 (M40).
Vardera 1 dragbult 3/4 tum − UNF / M10×1 resp. 3/4 tum − UNF / M16×1,5 med distansbricka.
1 plastlåda med måtten 495×385×140 mm.

Warning:

Avsedd användning
  • Manuell, hydraulisk stans för stansning av gradfria hål med runda, kvadratiska och rektangulära plåtstansar.
  • Lämpligt för konstruktion av kopplingsskåp och anläggningar.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.
  • För industri- och privatanvändning.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.

Olämplig användning
  • Utsätt inte för slag, stötar eller tunga laster.
  • Använd inte lampan i områden med höga halter av damm, brännbara gaser, ångor eller lösningsmedel.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Gör inga ombyggnader på egen hand.
  • Överskrid inte den maximala kraften på handtaget och verktygets tryckkraft.
  • Montera inga förlängningar eller förbikopplingsadaptrar på handtaget.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen:

Login

Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen