{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
dynans ⌀ (hål-⌀) | 50,5 mm | |
för metrisk gänga enligt DIN EN 60423 | M50×1,5 | |
tryckskruv | M 20×1,5×70 | |
förborrad hål-⌀ | 21 mm | |
tryckskruvens nyckelvidd | 30 mm | |
för materialtjocklek (plåt St 37) | 3 mm | |
för rostfri stålplåt beroende på hållfasthet upp till | 2 mm | |
Produktslag | Håltagningsverktyg |
Artikelnummer | 834000 50,5 | |
EAN/GTIN | 2050000996580 | |
Tillverkarens nummer | 834000 50,5 |