{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
dynans ⌀ (hål-⌀) | 20,5 mm | |
för metrisk gänga enligt DIN EN 60423 | M 20×1,5 | |
för pansarrörgänga enligt DIN 40430 | Pg13 | |
tryckskruv | M10×1×45 | |
förborrad hål-⌀ | 11 mm | |
tryckskruvens nyckelvidd | 17 mm | |
för materialtjocklek (plåt St 37) | 1,75 mm | |
för rostfri stålplåt beroende på hållfasthet upp till | 1,25 mm | |
Produktslag | Håltagningsverktyg |
Artikelnummer | 834000 20,5 | |
EAN/GTIN | 2050000996443 | |
Tillverkarens nummer | 834000 20,5 |