Precisionsvinkelbockare komplett med tillbehör 35 mm

Art-nr: 823600 35
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Maximal arbetsstyckehöjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Bredd 280 mm
    Djup 150 mm
    höjd 92 mm
    Maximal arbetsstyckehöjd 35 mm
    maximal bockningskapacitet, plattjärn (kallt) 35×4 / 9×9 mm
    maximal bockningskapacitet, plattjärn (varmt) 36×6 / 11×11 mm
    maximal bockningskapacitet, rundstång (kall) ⌀ 10 mm
    vikt 9,3 kg
    Produktslag Bockningsapparat

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 823600 35
    EAN/GTIN 2050001932709
    Tillverkarens nummer HBM.010.000.01

    Benämning

    Utförande:

    Lättanvänd och effektiv bockningsapparat för precisionsbockning av diverse profiler etc. upp till 180°. Säker och fast fastspänning av profilerna. Repeterbar bockning tack vare exakt bocknings- och spännanordning. Medföljande vinkel- och längdanslag för snabbt arbete och exakta bockningsresultat. Den nållagrade vridplattan (strl. 60 och 100) medger effektiv bockning, även av massiva profiler.

    Användningsdata:

    Måttexakt och användarvänlig kall- och varmbockning (bockningsvinkel 0 − 180°), med såväl sexkantig bockningskant som med olika bockningsradier.

    Passar till:

    Skruvstycke

    Leveransinnehåll:

    1 bockningsplatta med skarp kant, 90° nr 823601, storlek 0, 1 bockningsplatta (r = 6 mm), 180°,1 vinkelanslag, 1 längdanslag,1 hävarm, 1 nyckel SW 5 - 6 - 9 - 10 - 17.

    Anmärkning:

    Fler bockningsplattor under nr 823601823604.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen