Precisionsvinkelbockare komplett med tillbehör 100 mm

Art-nr.: 823600 100
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Maximal arbetsstyckehöjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bredd 465 mm
Djup 240 mm
höjd 205 mm
Maximal arbetsstyckehöjd 100 mm
maximal bockningskapacitet, plattjärn (kallt) 100×7 / 18×18 mm
maximal bockningskapacitet, plattjärn (varmt) 100×10 / 22×22 mm
maximal bockningskapacitet, rundstång (kall) ⌀ 18 mm
vikt 43,9 kg
Produktslag Bockningsapparat

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 823600 100
EAN/GTIN 2050001933072
Tillverkarens nummer HBM.020.000.01

Benämning

Utförande:

Lättanvänd och effektiv bockningsapparat för precisionsbockning av diverse profiler etc. upp till 180°. Säker och fast fastspänning av profilerna. Repeterbar bockning tack vare exakt bocknings- och spännanordning. Medföljande vinkel- och längdanslag för snabbt arbete och exakta bockningsresultat. Den nållagrade vridplattan (strl. 60 och 100) medger effektiv bockning, även av massiva profiler.

Användningsdata:

Måttexakt och användarvänlig kall- och varmbockning (bockningsvinkel 0 − 180°), med såväl sexkantig bockningskant som med olika bockningsradier.

Passar till:

Arbetsbänk

Leveransinnehåll:

1 bockningsplatta (r = 2 mm), 90° nr 823603 , storlek 2, 1 vinkelanslag,1 längdanslag, 1 hävarm.

Anmärkning:

Fler bockningsplattor under nr 823601823604.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen