{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
skärtrissans ⌀ | 19 mm | |
skärtrissans bredd | 6,2 mm | |
skärtrissans hål | 4,85 mm | |
för rörytter-⌀ | 6 mm - 76 mm | |
Längd | 245 mm - 325 mm | |
Bredd | 100 mm | |
Antal styrrullar | 4 | |
Antal skärtrissor | 1 | |
höjd | 40 mm | |
vikt | 880 g | |
lämplig för rörmaterial | VA; Aluminium; Mässing; Koppar | |
med spärrfunktion | Nej | |
Produktslag | Rörkapare |
Artikelnummer | 818150 | |
EAN/GTIN | 4045197595645 | |
Tillverkarens nummer | 818150 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Universell röravskärare
på begäran
I lager
173 styck i lager
1 237,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
536 styck i lager
736,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
1 201,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal styrrullar | 4 | 4 | 4 |
Antal skärtrissor | 1 | 1 | 1 |
skärtrissans hål | 4,85 mm | 4,85 mm | 4,85 mm |
skärtrissans bredd | 6,2 mm | 6,2 mm | 6,25 mm |
skärtrissans ⌀ | 19 mm | 19 mm | 30 mm |
för rörytter-⌀ | 6 mm - 76 mm | 3 mm - 35 mm | 6 mm - 76 mm |
Produktslag | Rörkapare | Rörkapare | Rörkapare |