{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
skärtrissans ⌀ | 19 mm | |
skärtrissans bredd | 6,2 mm | |
skärtrissans hål | 4,85 mm | |
för rörytter-⌀ | 3 mm - 35 mm | |
Längd | 165 mm | |
Bredd | 65 mm | |
Antal styrrullar | 4 | |
Antal skärtrissor | 1 | |
höjd | 40 mm | |
vikt | 335 g | |
lämplig för rörmaterial | VA; Aluminium; Mässing; Koppar | |
med spärrfunktion | Nej | |
Produktslag | Rörkapare |
Artikelnummer | 818100 | |
EAN/GTIN | 4045197595638 | |
Tillverkarens nummer | 818100 |