Universell kabeltrumma upp- och utrullare X-BOARD 500 mm

Art-nr: 814879 500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
81 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

diameter (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

diameter 500 mm
höjd 146 mm
effektiv höjd 133 mm - 150 mm
vikt 7,47 kg
lyftförmåga 800 kg
för dorn-⌀ 40 mm
Produktslag Kabelvinda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 814879 500
EAN/GTIN 9120045475616
Tillverkarens nummer 10136

Benämning

Utförande:

Den kompakta X-BOARD – XB är en universell upp- och utrullare för professionella kabeltrummor. Den möjliggör ett felfritt och rationellt arbete utan kabeltrassel. X-BOARD – XB är kompakt och lätt och passar nästan alla typer av trummor.
kan belastas med upp till 800 kg. Höjdjusterbart lock.

Fördel:

6 (storlek 300) eller 12 (storlek 500) gummifötter säkerställer ett halkfritt och säkert fotfäste. Optimal som skydd för ytor på nyss färdigställda golvbeläggningar.

Användningsdata:

För alla typer av kablar och rör (elledningar, kabelringar, kabeltrummor, tomrör, linor och lintrummor). Lämpar sig särskilt väl för skadade kabeltrummor.

Anmärkning:

Basaltstavar nr 814877 kan alternativt användas som centreringshjälp.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen