Universell kabeltrumma upp- och utrullare X-BOARD 300 mm

Art-nr: 814879 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
44 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

diameter (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

diameter 300 mm
höjd 120 mm
vikt 1,58 kg
Produktslag Kabelvinda

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 814879 300
EAN/GTIN 9120045475623
Tillverkarens nummer 10137

Benämning

Utförande:

Den kompakta X-BOARD – XB är en universell upp- och utrullare för professionella kabeltrummor. Den möjliggör ett felfritt och rationellt arbete utan kabeltrassel. X-BOARD – XB är kompakt och lätt och passar nästan alla typer av trummor.
kan belastas med upp till 300 kg.

Fördel:

6 (storlek 300) eller 12 (storlek 500) gummifötter säkerställer ett halkfritt och säkert fotfäste. Optimal som skydd för ytor på nyss färdigställda golvbeläggningar.

Användningsdata:

För alla typer av kablar och rör (elledningar, kabelringar, kabeltrummor, tomrör, linor och lintrummor). Lämpar sig särskilt väl för skadade kabeltrummor.

Anmärkning:

Basaltstavar nr 814877 kan alternativt användas som centreringshjälp.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen