Fräsborrsats i träetui 5

Art-nr: 795160 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
76 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal borr 5
förpackning Träetui
15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm
Produktslag Träborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 795160 5
EAN/GTIN 9002696009559
Tillverkarens nummer 03100005K

Benämning

Utförande:

Med två skär och cylindriskt fäste.
Specialstål; för normal borrning i trä och vissa hårda träslag. De skarpa periferiskären ger flisfria bottenhål och minskar samtidigt risken för överhettning.

Användningsdata:

För borrning av flisfria, måttexakta bottenhål och rundhål.

Norm:

DIN 7483 G

Innehåll:

Innehåller nr 795150.

Innehåll:

Borr nr 795150: vardera 1 st storlek 15; 20; 25; 30; 35

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen