Fräsborr 20 mm

Art-nr: 795150 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
103 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Borr-⌀ 20 mm
totallängd 90 mm
skaftmått 8×30 mm
Antal skär Z 2
Produktslag Träborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 795150 20
EAN/GTIN 9002696009313
Tillverkarens nummer 031002000

Benämning

Utförande:

Med två skär och cylindriskt fäste.
Specialstål; för normal borrning i trä och vissa hårda träslag. De skarpa periferiskären ger flisfria bottenhål och minskar samtidigt risken för överhettning.

Användningsdata:

För borrning av flisfria, måttexakta bottenhål och rundhål.

Norm:

DIN 7483 G

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Borr-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen