Hårdmetallslagborr SDS-plus ”7X” 5X115 mm

Art-nr: 789058 5X115
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀×total längd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: slagborrning
  • Skaft: SDS Plus

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    5 mm
    totallängd 115 mm
    spirallängd 50 mm
    Skärmaterial VHM
    Användning med slag/utan slag slagborrning
    Skaft SDS Plus
    Antal skär Z 4
    Produktslag Stenborr

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 789058 5X115
    EAN/GTIN 4059952531328
    Tillverkarens nummer 2608900059

    Benämning

    Utförande:

    Nya generationen EXPERT SDS-Plus ”7X” med svetsat huvud av massiv hårdmetall med 4 skäreggar. Formade skär för hög borrkapacitet, lång livstid och lågt slitage. Ingen risk att skären fastnar i armerad betong.

    Användningsdata:

    För borrning i betong, natursten och murverk − med maximal borrkomfort. Mycket lugn gång, perfekt för cirkelrunda hål. 2+2-spiraldesign för snabb utmatning av borrspån, låga vibrationer och hög stabilitet. Mindre tröttande arbete och mindre belastning på maskinen.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen