Hårdmetallslagborr SDS-plus ”7X” 10X165 mm

Art-nr: 789058 10X165
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
54 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀×total längd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: slagborrning
  • Skaft: SDS Plus

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

10 mm
totallängd 165 mm
spirallängd 100 mm
Skärmaterial VHM
Användning med slag/utan slag slagborrning
Skaft SDS Plus
Antal skär Z 4
Produktslag Stenborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 789058 10X165
EAN/GTIN 4059952531700
Tillverkarens nummer 2608900097

Benämning

Utförande:

Nya generationen EXPERT SDS-Plus ”7X” med svetsat huvud av massiv hårdmetall med 4 skäreggar. Formade skär för hög borrkapacitet, lång livstid och lågt slitage. Ingen risk att skären fastnar i armerad betong.

Användningsdata:

För borrning i betong, natursten och murverk − med maximal borrkomfort. Mycket lugn gång, perfekt för cirkelrunda hål. 2+2-spiraldesign för snabb utmatning av borrspån, låga vibrationer och hög stabilitet. Mindre tröttande arbete och mindre belastning på maskinen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen