Universalborr av hårdmetall Lång 8 mm

Art-nr: 787045 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
78 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: ej slagborrning
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Borr-⌀ 8 mm
Skärmaterial VHM
Användning med slag/utan slag ej slagborrning
Skaft Cylindriskt skaft
spirallängd 300 mm
totallängd 400 mm
Antal skär Z 2
Produktslag Universalborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 787045 8
EAN/GTIN 9002741045945
Tillverkarens nummer 0073000800100

Benämning

Utförande:

Hårdmetallskäret diamantslipat på alla sidor med extra skarpa, superhårda eggar. Patenterad 4-stegsprofil för snabb utmatning av borrspån.

Användningsdata:

Noggrann rotationsborrning i kakel, klinker, murverk, betong, metall, trä och plast.

Anmärkning:

OBS! − Endast för rotationsborrning (utan slag).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen