Universalborr av hårdmetall Lång 12 mm

Art-nr: 787045 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borr-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: ej slagborrning
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Borr-⌀ 12 mm
Skärmaterial VHM
Användning med slag/utan slag ej slagborrning
Skaft Cylindriskt skaft
spirallängd 300 mm
totallängd 400 mm
Antal skär Z 2
Produktslag Universalborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 787045 12
EAN/GTIN 9002741045969
Tillverkarens nummer 0073001200100

Benämning

Utförande:

Hårdmetallskäret diamantslipat på alla sidor med extra skarpa, superhårda eggar. Patenterad 4-stegsprofil för snabb utmatning av borrspån.

Användningsdata:

Noggrann rotationsborrning i kakel, klinker, murverk, betong, metall, trä och plast.

Anmärkning:

OBS! − Endast för rotationsborrning (utan slag).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen