Sats med betongborr av hårdmetall 5

Art-nr: 786078 5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
180 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal borr Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 8039; ISO 5468
  • Användning med slag/utan slag: slagborrning
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Antal borr 5
    Skärmaterial VHM
    Norm DIN 8039; ISO 5468
    Användning med slag/utan slag slagborrning
    Skaft Cylindriskt skaft
    Produktslag Stenborr

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 786078 5
    EAN/GTIN 4062406773489
    Tillverkarens nummer 786078 5

    Benämning

    Utförande:

    Borr med seghärdade hårdmetallskär som lötts fast vid hög temperatur. Asymmetrisk spårform för bästa spåntransport.
    Hammar- och rotationsborr med kraftigt hårdmetallskär.

    Användningsdata:

    Framför allt avsedd för borrning av plugghål med slagborrmaskiner i betong, murverk, natursten och tegel.
    Också för vridborrning i hårt och mjukt trä, plaster, akryl och keramik.
    Vid korrigerad skärdata kan borret även användas för härdat stål.

    Innehåll:

    Borr nr 786070: vardera 1 st storlek 4; 5; 6; 8; 10

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen