Hårdmetall-betongborr 4 mm

Art-nr: 786070 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
195 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 8039; ISO 5468
  • Användning med slag/utan slag: slagborrning
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Borr-⌀ 4 mm
Skärmaterial VHM
Norm DIN 8039; ISO 5468
Användning med slag/utan slag slagborrning
Skaft Cylindriskt skaft
spirallängd 40 mm
totallängd 75 mm
Skaft-⌀ 4 mm
Produktslag Stenborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 786070 4
EAN/GTIN 4062406770396
Tillverkarens nummer 786070 4

Benämning

Utförande:

Borr med seghärdade hårdmetallskär som lötts fast vid hög temperatur. Asymmetrisk spårform för bästa spåntransport.
Hammar- och rotationsborr med kraftigt hårdmetallskär.

Användningsdata:

Framför allt avsedd för borrning av plugghål med slagborrmaskiner i betong, murverk, natursten och tegel.
Också för vridborrning i hårt och mjukt trä, plaster, akryl och keramik.
Vid korrigerad skärdata kan borret även användas för härdat stål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Borr-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen