{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
huvud-⌀ | 40 mm | |
mått hammarhuvud | 38×38 mm | |
Serie | Ultratec DUO | |
huvudlängd med slag | 124 mm | |
totallängd | 357 mm | |
vikt | 1 kg | |
Material hus | Seghärdat stål, induktionshärdat | |
Material insats | Nylon, vit, hård (enkelsidig) | |
Material skaft | Glasfiber | |
Studsfri | Nej | |
Produktslag | Hammare |
Artikelnummer | 754890 40 | |
EAN/GTIN | 4016134010316 | |
Tillverkarens nummer | 5039980040 |