Kombihammare 32 mm

Art-nr: 754890 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
156 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

huvud-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    huvud-⌀ 32 mm
    mått hammarhuvud 31×31 mm
    Serie Ultratec DUO
    huvudlängd med slag 108 mm
    totallängd 320 mm
    vikt 0,53 kg
    Material insats Nylon, vit
    Material skaft Glasfiber
    Studsfri Nej
    Produktslag Hammare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 754890 32
    EAN/GTIN 4016134010293
    Tillverkarens nummer 5039980032

    Benämning

    Utförande:

    Kombinerad låssmeds- och skonhammare. sidorna dessutom med slipade slagytor för arbeten i trånga utrymmen. Huvud av seghärdat stål med utbytbar skoninsats av slitstark nylon - hårdhet cirka 68D Shore. Med okrossbart ”Ultratec” glasfiberskaft.

    Reservdel:

    Nyloninsats nr 754895.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen