Studsfri hammare med kopparslag Skaft av superglas 32 mm

Art-nr: 754820 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

huvud-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

huvud-⌀ 32 mm
Serie PB 308 Cu
huvudlängd med slag 106 mm
skaftlängd 295 mm
totallängd 325 mm
vikt 0,85 kg
Material hus Stål
Material insats Koppar
Material skaft Glasfiber
Studsfri Ja
Produktslag Hammare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 754820 32
EAN/GTIN 7610733269655
Tillverkarens nummer 308.32 CU

Benämning

Utförande:

Kraftigt stålmellanstycke med fästkon och krage för infästning av slag. Slag av koppar.
Med näst intill obrytbart skaft av SUPERGLAS-glasfiber. Handtag av svart plast.
Rekylfri genom vikter i hammarhuvudet. När hammarslaget träffar underlaget slungas vikterna nedåt och dämpar rekylen.

Användningsdata:

För kraftiga och precisa slag eller skonsamma slag vid monteringsarbeten.

Reservdel:

Reservinsatser se nr 754760.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen