{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
huvud-⌀ | 24 mm | |
Serie | PB 308 Cu | |
huvudlängd med slag | 81 mm | |
skaftlängd | 265 mm | |
totallängd | 290 mm | |
vikt | 0,41 kg | |
Material hus | Stål | |
Material insats | Koppar | |
Material skaft | Glasfiber | |
Studsfri | Ja | |
Produktslag | Hammare |
Artikelnummer | 754820 24 | |
EAN/GTIN | 7610733269648 | |
Tillverkarens nummer | 308.24 CU |