{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
huvud-⌀ | 40 mm | |
Serie | PB 303 | |
huvudlängd med slag | 110 mm | |
skaftlängd | 315 mm | |
totallängd | 355 mm | |
vikt | 0,755 kg | |
Material hus | Stål | |
Material insats | Nylon, vit | |
Material skaft | Glasfiber | |
Studsfri | Ja | |
Produktslag | Hammare |
Artikelnummer | 754800 40 | |
EAN/GTIN | 7610733087105 | |
Tillverkarens nummer | 303.5 |